FENIX(フェニックス)
防水LEDライト
色
黒
保護等級
IP68
外径(mm)
26
明るさ(Lm)
1000
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
電源(V)
電源
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25015630
SD11
写真用懐中電灯ホルダー、ダイビングハンドストラップ、ダイビングハンドストラップ、装飾リング
138
(18650充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×2
(18650充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x2
1000
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015587
SD20
ダイビングハンドロープ、スペアOリング、スペアOリング、マニュアル
208
(18650充電電池)×2/(リチウム電池CR123A)×4
(18650充電電池)x2/(リチウム電池CR123A)x4
1600
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください