Ideal-Tek
精密ステンレスカッティングピンセット
スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。
先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。
軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。
用途
銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。
先端
先曲カッティングタイプ
全長(mm)
100
材質
ステンレス(SUS420)
トラスコ品番
250-8317
幅(mm)
10
先端厚さ(mm)
1.35
先端幅(mm)
4.3
内容量
1本
注意
※ESD対策仕様品ではありません。
※磁気を帯びます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25015806
152-S-0-IT
100
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください