曜日別特売

ESD PEEK樹脂プローブ

ESD PEEK樹脂プローブ - Ideal-TekESD PEEK樹脂プローブ - Ideal-TekESD PEEK樹脂プローブ - Ideal-Tek
(1件のレビュー)

ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。
プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。

用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端
全長(mm)
幅(mm)
先端幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25015840MPT1RCP-IT直・平型(ダブルエンド)1506直型:0.5×t0.5/平型:4.4×t0.6250-8323
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015849MPT2CP-IT先曲・平型(ダブルエンド)15010先曲型:0.7×t0.5/平型:4.6×t0.5250-8322
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25015858MPT3CP-IT平型(ダブルエンド)1401211.5×t0.3/12×t0.6250-8324
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25015840
2023-04-28
用途: 機械式時計のオーバーホール作業
教育・研究機関

剛性がとても高く先端が変形しません。とても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする