Ideal-Tek
ESDプラスチック製ピンセット
コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。
傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途
傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。
材質
プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
先端
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25015867
702A-CF-IT
250-8330
10
115
先細丸型
2.0
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
25015876
705-CF-IT
250-8327
10
115
先細型
0.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
25015885
707-CF-IT
250-8331
12
115
先平細型
0.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015894
707A-CF-IT
250-8329
12
115
鷲型
0.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015910
708-CF-IT
250-8325
12
110
先曲型
0.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015919
709-CF-IT
250-8326
12
115
先平型
3.3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015928
710-CF-IT
250-8328
12
115
先平台形型
7.7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください