Ideal-Tek
バキュームピックアップペン
ESD仕様で安全に部品をピックアップすることができます。
ペンサイズの電源不要な真空ピックアップで持ち運びに便利です。
用途
小型部品の吸着、配置に。
トラスコ品番
251-4662
セット内容
バキューム本体、ストレートノズル、45°先曲ノズル各1、パッド3種類(4、6、9mm)
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル
本体寸法(mm)
Φ15×178
パッド寸法(mm)
4、6、9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25015937
UVO0000000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください