曜日別特売

耐酸耐磁ウェハーピンセット

耐酸耐磁ウェハーピンセット - Ideal-Tek耐酸耐磁ウェハーピンセット - Ideal-Tek耐酸耐磁ウェハーピンセット - Ideal-Tek

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。

用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用内容量1本
注意
※ESD対策仕様品ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
爪数
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250159642WF-SA-1-IT251-466010.01202枚6.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
250159804WF-SA-1-IT251-465812.01254枚12.0
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
250159895WF-SA-1-IT251-465916.01305枚16.0
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする