曜日別特売

耐酸耐磁部品位置決めピンセット

耐酸耐磁部品位置決めピンセット - Ideal-Tek耐酸耐磁部品位置決めピンセット - Ideal-Tek

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
円筒形の部品の組付けに最適なピンセットです。

用途Φ2.5~5.0mmまでの円筒状部品のピックや配置に。全長(mm)145材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)幅(mm)11.0内容量1本
注意
※ESD対策仕様品ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端幅(mm)
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25015998571-SA-1-IT1455.0249-7399縦型
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
25016007572-SA-1-IT1456.0249-7398横型
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする