曜日別特売

プラスチック整理ボックス

プラスチック整理ボックス - ALLITプラスチック整理ボックス - ALLITプラスチック整理ボックス - ALLITプラスチック整理ボックス - ALLITプラスチック整理ボックス - ALLITプラスチック整理ボックス - ALLITプラスチック整理ボックス - ALLITプラスチック整理ボックス - ALLIT
(1件のレビュー)

耐衝撃性向上ポリスチレンを使用しており衝撃に強いです。
キャビネットの引き出しの整理や小物の整理・収納に最適です。
自由自在にボックスを組み合わせできます。

用途小物の整理・収納に。材質耐衝撃性向上ポリスチレン内容量1個
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
高さ外寸(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016156456300249-3683EuroPlus Pro M(454124、454127、454128)、McPlus Carry 40(457279)4554
オープン
96
106(税込)
当日出荷
25016165456301249-3805EuroPlus Pro M(454124、454127、454128)、McPlus Carry 40(457279)45108
オープン
129
142(税込)
当日出荷
25016174456302249-3797EuroPlus Pro M(454124、454127、454128)、McPlus Carry 40(457279)45108
オープン
179
197(税込)
当日出荷
25016190456303249-3801EuroPlus Pro M(454124、454127、454128)、McPlus Carry 40(457279)45162
オープン
209
230(税込)
当日出荷
25016199456304249-3799EuroPlus Pro M(454124、454127、454128)、McPlus Carry 40(457279)グレー45216
オープン
279
307(税込)
当日出荷
25016208456305249-3800EuroPlus Pro M(454120~454123)、EuroPlus Pro K(45420~454270)、McPlus Carry 40(457279)6354
オープン
96
106(税込)
当日出荷
25016217456306249-3806EuroPlus Pro M(454120~454123)、EuroPlus Pro K(45420~454270)、McPlus Carry 40(457279)63108
オープン
139
153(税込)
当日出荷
25016226456307249-3803EuroPlus Pro M(454120~454123)、EuroPlus Pro K(45420~454270)、McPlus Carry 40(457279)63108
オープン
199
219(税込)
当日出荷
25016235456308249-3798EuroPlus Pro M(454120~454123)、EuroPlus Pro K(45420~454270)、McPlus Carry 40(457279)63162
オープン
289
318(税込)
当日出荷
25016244456309249-3804EuroPlus Pro M(454120~454123)、EuroPlus Pro K(45420~454270)、McPlus Carry 40(457279)グレー63216
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25016199
2024-04-30
用途: タイヤのバルブ及びバルブキャップ入れに使用

プラスチックボックスが届いて開けたら、大きさは良かったが厚みがなく持つと壊れるのではないかと思う位でした。
あまり重い物を入れて持つと壊れそうです。
残念です、もっと厚み強度が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする