一般作業用合成皮革手袋(タッチパネル操作可能)

一般作業用合成皮革手袋(タッチパネル操作可能) - GranberG

タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
手のひらのすべり止め生地がグリップ力を高めます。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
防水機能があり、また通気性も良い手袋です。
快適なフィット感で精密さと正確さが求められる作業に最適です。

用途組立、整備、品質管理、倉庫・配送など一般作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.75ブラック、ハイビズグリーン色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016314107.420107249-3584S22.37.719.0
オープン
889
978(税込)
当日出荷
25016330107.420108249-3582M23.18.222.0
オープン
889
978(税込)
当日出荷
25016339107.420109249-3583L23.98.522.5
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする