曜日別特売

一般作業用人工皮革手袋(当付)

一般作業用人工皮革手袋(当付) - GranberG

手のひらと指先を強化し、摩耗しにくい頑丈な手袋です。
通気性がよく快適なフィット感です。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
伸縮性のあるネオプレン製のソフトでしなやかなリストエンドで、調節可能なマジック留めです。

用途建築、土木、鉄鋼、機械、アウトドア、洋上用などの荒作業に。材質手のひら部:ポリウレタン合皮、ナイロン、手甲部:ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)手のひら部:0.75、補強部:4ブラック、グレー、ハイビズグリーン色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン袖口仕様マジック式内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016348120.111808249-3585M23.58.622.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25016357120.111809249-3587L24.58.823.0
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25016366120.111810249-3586XL25.59.224.0
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする