曜日別特売

一般作業用合成皮革手袋

一般作業用合成皮革手袋 - GranberG

精密さと精度を必要とする作業に最適です。
シリコンプリントされた手のひらによりグリップ力を発揮します。
快適なフィット感で通気性にも優れています。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。

用途組立、整備、品質管理、倉庫・配送など一般作業に。材質手のひら部:ポリウレタン合皮、ナイロン、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.65ブラック、グレー、ハイビズグリーン色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン滑り止め効果あり袖口仕様マジック式内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016375120.427307249-3588S22.37.619.0
1,782
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
25016384120.427308249-3589M23.17.821.0
1,782
取扱い終了
代引不可
25016400120.427309249-3590L23.98.322.0
1,782
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする