曜日別特売

防寒作業用手袋(タッチパネル操作可能)

防寒作業用手袋(タッチパネル操作可能) - GranberG
(2件のレビュー)

寒さと湿気から手を保護します。
タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
手のひらのすべり止め生地がグリップ力を高めます。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
防水機能があり、また通気性も良い手袋です。
快適なフィット感で精密さと正確さが求められる作業に最適です。

用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・品質管理・倉庫・配送など一般作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステルブラック、ハイビズグリーン色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン厚さ(mm)2.1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016409107.420207S22.37.520.0249-3633
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25016418107.420208M23.27.822.0249-3635
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25016427107.420209L24.08.324.0249-3634
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25016427
2026-02-17
用途: 大雪低温による緊急の徒歩通勤用
その他業種

当方、指が短いのでMサイズとLサイズを購入。
タッチパネル対応だがスマホ操作など繊細な指先操作は非現実的。
Lサイズはインナーの縫製、仕込み、型がメチャクチャで親指挿入が困難な大ハズレを引いた。
Mサイズでは違和感が無い為、モノによるばらつきが有るのだろう。
肝心の防寒性は軍手よりかは断然良い。北海道のパウダースノー程度では雪解け水での浸水はなかった。

対象商品 : 25016427
2026-01-13
用途: ロープワーク樹上作業
建設業・工事業

1日使った使用感ですが、丈夫にできている印象です。防寒タイプでPE部分の丈夫な商品を探して何社か試しましたが、今のところこれが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする