曜日別特売

防寒作業用手袋

防寒作業用手袋 - GranberG
(1件のレビュー)

手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
防水機能があり、また通気性も良い手袋です。
快適なフィット感で指を動かしやすいです。
優れたグリップ力があります。
洗濯機で洗濯が可能で便利です。

用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル厚さ(mm)1.75ブラック、グレー、ハイビズグリーン入数(双)1色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン特性防寒/反射視認性/防水/通気性/フィット感/グリップ力/洗濯機洗浄可能内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016436107.4297W08249-364313422.58.622.4
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25016445107.4297W09249-364414323.59.023.6
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
25016454107.4297W10249-364215224.59.024.4
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25016445
2025-09-12
用途: 冷凍倉庫での棚入れやピッキング
その他業種

今まで使用した手袋より保温性が高く、すぐに指先が冷えることがないので使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする