曜日別特売

作業用防振手袋

作業用防振手袋 - GranberG作業用防振手袋 - GranberG作業用防振手袋 - GranberG作業用防振手袋 - GranberG作業用防振手袋 - GranberG作業用防振手袋 - GranberG

機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。
柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。

用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)6.4ブラック、グレー、ハイビズグリーン規格2221(2003)耐切創性2袖口仕様マジック式EN388規格2221X内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016524107.433008249-3669M24.07.722
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
25016540107.433009249-3668L25.08.124
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
25016549107.433010249-3670XL26.08.325
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする