曜日別特売

高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体

高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 - HCL高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 - HCL

高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。
リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。
水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。
樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。
別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。

用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76内容量1巻
注意
※専用工具(SM-FT-2000-13)とバックルは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
使用温度範囲(℃)
バックル
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016689SB-BA-3/8-30M-PA12241-0878ナイロン12-40~105適合:SB-BU-3/8-ST-PA121412
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25016707SB-BA-3/8-30M-PA66241-0880ナイロン66-40~125適合:SB-BU-3/8-ST-PA662098
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする