HCL
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル
長さ(mm)
77.2
幅(mm)
22.9
色
黒
高さ(mm)
21.5
長さ(m)
210
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
使用温度範囲(℃)
適合タイ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25016698
SB-BU-3/8-ST-PA12
241-0879
ナイロン12
-40~105
SB-BA-3/8-30M-PA12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
25016716
SB-BU-3/8-ST-PA66
241-0883
ナイロン66
-40~125
SB-BA-3/8-30M-PA66
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください