HCL
”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具
HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。
用途
HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。
材質
ステンレス、合成樹脂
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
適合バンド幅(mm)
適合バンド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25016725
SM-FT-2000-13
241-0886
45
268
7、10
SB-BA-3/8-30M-PA12、SB-BA-1/4-30M-PA66、SB-BA-3/8-30M-PA66
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25016734
SM-FT-2000-19
241-0885
55
370
20
ST-20PA66、ST-20PA12シリーズ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25016750
SM-FT-2000-32
241-0884
70
460
32
ST-32PA12シリーズ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください