エドマ(EDMA)
オールステンレスへら ソフトブレード
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。
刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途
パテ埋めなどに。
材質
ステンレス
全長(mm)
230
色
ブラック
刃長(mm)
110
内容量
1丁
全7種類を絞り込む
刃幅(mm)
選択してください
40
60
75
100
125
150
204
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25016865
181055
256-8784
200
110
60
40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
25016874
181155
256-8785
200
120
60
60
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
25016890
181255
256-8787
200
140
60
75
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
25016899
181355
256-8789
215
145
65
100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25016908
181455
256-8788
215
150
65
125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25016917
181555
256-8790
200
155
60
150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25016926
182055
256-8786
215
180
65
204
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください