エドマ(EDMA)
プレートミニ運搬車”ROLL PLAC”
石こうボード等を手軽に運べるミニトロリーです。
ソフトなグリップは握りやすく、快適かつ安全に作業できます。
トラスコ品番
256-8803
材質
本体:スチール(焼き戻し処理済)、車輪:ゴム
長さ(mm)
350
幅(mm)
105
高さ(mm)
850
均等荷重(kg)
90
キャスター径(Φmm)
125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25016960
064655
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください