曜日別特売

セーフティゴーグル

セーフティゴーグル - OTOS

耐薬品性、耐熱性に優れ、人体に無害なシリコン素材です。
(静電気、パーティクル、アレルギーフリー)
滅菌(高圧蒸気滅菌)は121℃で20分可能です。
スーパー防曇コーティングにより、優れた防曇効果(従来の防曇性能の2・3倍)を発揮します。
拡張された視野角と強化されたフレーム構造により、顔へのフィット感に優れながら安定性を高めています。
スムーズで柔軟性のある幅広ストラップを採用し、快適な掛け心地を実現しています。
レンズ厚:0.8mm

トラスコ品番257-7426材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:シリコン幅(mm)170タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアフレーム色クリアレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット特性防曇加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017075S-6100
6,730
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする