曜日別特売

充電式LEDヘッドライト ”HM65RT”

充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” - FENIX(フェニックス)

SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。

付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブルトラスコ品番257-6844材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80ブラック高さ(mm)39奥行(mm)47電源(V)専用充電池(付属)保護等級IP68明るさ(Lm)1500最大点灯時間300h内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017145HM65RT
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする