LEDライト ”E01V2”

LEDライト ”E01V2” - FENIX(フェニックス)LEDライト ”E01V2” - FENIX(フェニックス)LEDライト ”E01V2” - FENIX(フェニックス)LEDライト ”E01V2” - FENIX(フェニックス)LEDライト ”E01V2” - FENIX(フェニックス)LEDライト ”E01V2” - FENIX(フェニックス)LEDライト ”E01V2” - FENIX(フェニックス)LEDライト ”E01V2” - FENIX(フェニックス)

コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。
最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。
3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。

仕様防水付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリングトラスコ品番257-6841材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)66.5電源(V)単4形1本電源単4形1本保護等級IP68縦(mm)15横(mm)14外径(mm)15明るさ(Lm)100照射距離(m)35最大点灯時間約23時間内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017154E01V2
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする