曜日別特売

充電式LEDライト ”E02”

充電式LEDライト ”E02” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”E02” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”E02” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”E02” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”E02” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”E02” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”E02” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”E02” - FENIX(フェニックス)
(1件のレビュー)

最大輝度は200ルーメンです。
最も遠い範囲は49メートルです。
3色展開
ロータリースイッチ付です。
マイクロUSB充電

付属品USB充電ケーブル、キーリング、キーリング材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)48全長(mm)48高さ(mm)14奥行(mm)15電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)15明るさ(Lm)200照射距離(m)49最大点灯時間約6.5時間内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017206E02RBLUE257-6838ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25017215E02RBROWN257-7421ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25017197E02RBLACK257-6835ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25017197
2025-03-08
用途: 暗所での作業
サービス業

かなり小さい商品になります。先端部分を回転させることで電源をいれるようになってますが値段以下の作りで、今後使用を続けて行くと動作が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする