充電式LEDライト ”TK16V2”

充電式LEDライト ”TK16V2” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”TK16V2” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”TK16V2” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”TK16V2” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”TK16V2” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”TK16V2” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”TK16V2” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”TK16V2” - FENIX(フェニックス)

戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。

付属品専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップトラスコ品番257-6837材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)34明るさ(Lm)3100照射距離(m)380最大点灯時間約43.3時間内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017224TK16V2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする