FENIX(フェニックス)
充電式LEDライト ”ELITE”
多機能懐中電灯、信号灯です。
赤と青の点灯が可能です。
軽量で持ち運び可能、着用感が少ないです。
偶発的な接触を防ぐための電子ロック付です。
付属品
USB Type-C充電ケーブル、キーリング、キーリング
トラスコ品番
257-6842
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
52
全長(mm)
52
色
黒
高さ(mm)
20
奥行(mm)
23
電源(V)
USB充電タイプ
保護等級
IP66
外径(mm)
23
明るさ(Lm)
150
照射距離(m)
40
最大点灯時間
約22時間
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017240
ELITE
¥
3,910
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください