FENIX(フェニックス)
FENIXライト用オプション ヘルメット用クリップ
適応ヘルメットの厚みは6MM以下です。
FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番
257-6850
適合機種
FENIX製ヘッドライト
幅(mm)
97
全長(mm)
69
高さ(mm)
22
奥行(mm)
128
内容量
1セット(4個)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017285
ALD02
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください