曜日別特売

充電式LEDライト ”LR50R”

充電式LEDライト ”LR50R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”LR50R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”LR50R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”LR50R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”LR50R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”LR50R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”LR50R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”LR50R” - FENIX(フェニックス)

最高の明るさは12000ルーメンで、最長の範囲は950メートルです。
近距離で物体を照明する際の高い表面温度の危険を防ぐインテリジェントな誘導ハザード回避機能付きです。
ワンキーの非常に明るい機能、緊急事態に迅速に対応。
電力表示機能、残り電力をいつでも確認できます。

付属品専用充電池ARB-L52-16000×1、USBType-C充電ケーブル、USBType-C充電ケーブル、布カバートラスコ品番257-6840材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)163全長(mm)163高さ(mm)60奥行(mm)88電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)88明るさ(Lm)12000照射距離(m)950最大点灯時間約58時間内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017346LR50R
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする