NEBO
LEDライト”NEWTON”
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。
付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質
アルミニウム
保護等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017407
NEB-FLT-0016-G
257-9609
130
180
270
60
¥
9,750
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
25017425
NEB-FLT-0014-G
257-9611
125
133
250
50
¥
5,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25017398
NEB-FLT-0017-G
257-9608
130
210
300
60
¥
7,590
取扱い終了
代引不可
25017416
NEB-FLT-0015-G
257-9610
130
180
260
60
¥
5,060
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください