NEBO
LEDライト”COLUMBO”
完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。
3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。
材質
アルミニウム
幅(mm)
120
全長(mm)
240
奥行(mm)
30
保護等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
電源(V)
電源
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017450
NEB-POC-0006-G
257-9628
230
単4形アルカリ電池×1本(付属)
単4形アルカリ電池×1本(付属)
40
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25017434
NEB-POC-0007-G
257-9637
240
単4形アルカリ電池×2本
単4形アルカリ電池×2本
30
¥
2,530
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください