NEBO
LEDライト”LIL LARRY”
マルチパワー設定:NEBOのリルラリーAAA懐中電灯を使用すると、高(250ルーメン)、低(95ルーメン)と道端の故障を点灯するために緊急赤フラッシュモードを選択することができます。
材質
アルミニウム
幅(mm)
120
全長(mm)
154
高さ(mm)
230
奥行(mm)
50
電源(V)
単4形アルカリ電池×3本(付属)
外径(mm)
25.4
明るさ(Lm)
250(強)/95(弱)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017459
NEB-6373-G
257-8814
グレー
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
25017468
NEB-6373-R
257-8815
レッド
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください