NEBO
LEDライト”BIG LARRY 2”
底面マグネット付きです。
航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。
トラスコ品番
257-8825
材質
アルミニウム
全長(mm)
197
色
グレー
電源(V)
単3形電池×3本(付属)
電源
単3形電池×3本(付属)
外径(mm)
32
明るさ(Lm)
200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017477
NEB-6737-G
¥
4,870
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください