折りたたみ式ツールトロリー

折りたたみ式ツールトロリー - Beta折りたたみ式ツールトロリー - Beta折りたたみ式ツールトロリー - Beta折りたたみ式ツールトロリー - Beta

車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。
2・3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。
ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。
天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。

材質本体:スチール、ハンドル:アルミニウム高さ(mm)995奥行(mm)395間口(mm)765段数4段均等積載量(kg/段)深型:20、天板:10、引出し:10最大積載量(kg/台)50内容量1台
注意
※トロリーが倒れる可能性がありますので、スライドトレーを均等積載量以上の物量を載せて引き出さないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017495027000201257-8200オレンジ
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
25017504027000202257-8199グレー
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする