曜日別特売

充電式LEDワークライト WT16R

充電式LEDワークライト WT16R - FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT16R - FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT16R - FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT16R - FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT16R - FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT16R - FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT16R - FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT16R - FENIX(フェニックス)

出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。
最大照射距離は115メートルに到達しています。
5段階明るさ切替機能付きです。
USB Type-Cで簡単に充電できます。

付属品USB Type-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番270-9717材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC幅(mm)127全長(mm)130ブラック高さ(mm)26奥行(mm)37電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)300保護等級IP66充電時間約1時間40分光源色明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)115最大点灯時間約9時間(100lm時)落下耐久(m)1.5内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017590WT16R
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする