FENIX(フェニックス)
充電式LEDワークライト WT25R
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。
最大照射距離は220メートルに到達しています。
4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。
マグネット脱着式の充電端子を搭載。
付属品
ARB-L18-3400 リチウムイオン充電池、マグネット式USB充電ケーブル、ストラップ、Oリング
トラスコ品番
270-9719
材質
A6061-T6(アルミニウム合金)、PC
幅(mm)
135.3
全長(mm)
130
色
ブラック
高さ(mm)
24.1
奥行(mm)
29.4
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
1000
保護等級
IP66
充電時間
約4時間30分
光源色
白
明るさ(Lm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
220
最大点灯時間
約29時間(50lm時)
照射角度(°)
105°可動式ヘッドを搭載
落下耐久(m)
1.5
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017599
WT25R
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください