RAVENDO
ビンバッグストロングトロリー
複数(最大6種)のゴミを一カ所で分別できるので、省スペース化を実現します。
上部が回転するため、使いやすい位置に調整できます。
強靭な作りにより屋外でも安心して使用できます。
用途
ゴミの分別
トラスコ品番
291-4998
色
イエロー
高さ(mm)
1060
材質(本体)
本体:スチール、車輪:ゴム
外径(mm)
600
内容量
1台
注意
※組み立て式です。
※ビニール袋をセットする際は、2~3重に重ねて引っかけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017687
144910
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください