P/P
ツールボックス Titan plus
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。
コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。
収納に優れる長くて深い中皿付です。
仕様
南京錠(別売):取付可(Φ5mm)
付属品
中皿
色
ブラック(レッドカバー)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
耐荷重(kg)
高さ外寸(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017730
KTIP5530-3020
315-7427
本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)、ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)、フタ(小物入れ):ポリカーボネート
20
276
286
¥
3,766
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
25017696
KTIPA5025-3020
315-7429
本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)、ハンドル:アルミニウム(アルマイト加工)、フタ:ポリカーボネート
15
240
258
¥
3,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
25017705
KTIP5025-3020
315-7426
本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)、ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)、フタ(小物入れ):ポリカーボネート
15
240
258
¥
2,776
取扱い終了
25017714
KTIPA5530-3020
315-7430
本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)、ハンドル:アルミニウム(アルマイト加工)、フタ:ポリカーボネート
20
276
286
¥
4,474
取扱い終了
25017739
KTIPA7530-3020
315-7428
本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)、ハンドル:アルミニウム(アルマイト加工)、フタ:ポリカーボネート
30
304
300
¥
7,616
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください