Tシャツ 持続冷却 SX3テクノロジー

Tシャツ 持続冷却 SX3テクノロジー - E-COOLINETシャツ 持続冷却 SX3テクノロジー - E-COOLINE
(1件のレビュー)

COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。
特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。

用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。材質ポリエステル、エラスタンブラック内容量1着
注意
※1週間に1度は完全乾燥して下さい。
※タオルなどで巻き、余分な水分を取り除いてご利用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2501774827101350-200-S314-8107S92~9661
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
2501775727101350-200-M314-8109M96~10064
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
2501776627101350-200-L314-8108L100~10665
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
2501777527101350-200-XL314-8110XL106~11466.5
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25017757
2024-08-12
用途: 屋外業務
中桐電気管理事務所サービス業

心配していました、濡れ感、ほとんど御座いませんでした。
休みあけたら、本商品の上に空調服をきて長時間の冷却感を味わせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする