NEBO
LEDライト Tac Slyde
ズーム調節が12倍まで可能です。
5つのライトモードを備えた懐中電灯です。
付属品
単4形アルカリ電池×3本
トラスコ品番
257-9616
材質
ABS、アルミニウム
幅(mm)
38
全長(mm)
151
高さ(mm)
153
奥行(mm)
38
電源(V)
単4形アルカリ電池×3本(付属)
外径(mm)
35
明るさ(Lm)
300(強/ストロボ/S.O.S)/150(中)/30(弱)
最大点灯時間
48h
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017906
NE6746G
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください