充電式LEDライト PD36TAC

充電式LEDライト PD36TAC - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36TAC - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36TAC - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36TAC - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36TAC - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36TAC - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36TAC - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36TAC - FENIX(フェニックス)

出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。
最大照射距離は274メートルを到達しています。
6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。
USB Type-Cで簡単に充電できます。

付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリングトラスコ品番337-0091材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)140電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)26.5明るさ(Lm)3000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)274最大点灯時間約160時間(30lm時)落下耐久(m)2内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017924PD36TAC
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする