充電式LEDライト E09R

充電式LEDライト E09R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E09R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E09R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E09R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E09R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E09R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E09R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E09R - FENIX(フェニックス)

出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。
最大照射距離は142メートルを到達しています。
4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。
USB Type-Cで簡単に充電できます。

付属品予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番337-0092材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)79電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)600保護等級IP68充電時間1時間外径(mm)19明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)124最大点灯時間約25時間(16lm時)落下耐久(m)1内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017940E09R
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする