FENIX(フェニックス)
リチウムイオン専用充電電池
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
内容量
1個
注意
※FENIXブランド専用充電池です。
※ほかのブランドには使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
容量
呼称
充電電圧(V)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25028397
ARB-L18-2600U
69
2600
18650型
3.6V
18.6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
25017967
ARB-L21-5000U
76
5000
21700型
上限3.6
21.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください