曜日別特売

折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブ

折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブ - SECO(セコ)折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブ - SECO(セコ)折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブ - SECO(セコ)折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブ - SECO(セコ)折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブ - SECO(セコ)折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブ - SECO(セコ)

特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。
ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。
荷物を固定するゴムベルト付です。
非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。

用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番342-2628材質本体:ステンレス、プラスチック、すくい板:アルミニウム全長(mm)1130車輪径(Φmm)185高さ(mm)1130奥行(mm)620均等荷重(kg)125すくい板(mm)長さ410×幅490内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250179852234-81V3
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする