HCL
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66
工具不要で簡単に締め付けられます。
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
樹脂製なので錆の心配がありません。
用途
一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
3.25
バンド幅(mm)
13
締付トルク(N・m)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017994
PWD-13-50-WG-PA66-BK
356-0827
25
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
25018010
PWD-13-75-WG-PA66-BK
356-0826
25
75
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018019
PWD-13-100-WG-PA66-BK
356-0828
25
100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018028
PWD-13-125-WG-PA66-BK
356-0829
50
125
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018037
PWD-13-150-WG-PA66-BK
356-0825
75
150
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください