HCL
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12
水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。
工具不要で簡単に締め付けられます。
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
樹脂製なので錆の心配がありません。
用途
一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
材質
ナイロン12
厚さ(mm)
3.25
バンド幅(mm)
13
締付トルク(N・m)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018046
PWD-13-50-WG-PA12-BK
356-0831
25
50
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018055
PWD-13-75-WG-PA12-BK
356-0832
25
75
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018064
PWD-13-100-WG-PA12-BK
356-0834
25
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018080
PWD-13-125-WG-PA12-BK
356-0833
50
125
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018089
PWD-13-150-WG-PA12-BK
356-0830
75
150
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください