GT LINE
Line ツールケース ロックタートル
耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。
四方にプロテクターが付いており、非常に頑丈です。
TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。
付属品
鍵2本
色
ブラック
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
最大荷重(kg)
40
有効内寸法・間口(mm)
470
有効内寸法・奥行(mm)
390
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018396
ROCKTURTLEPEL
359-0425
446
320
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018405
V-ROCKTURTLEPEL
359-0426
450
340
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください