ストレッチフィルムホルダー 長尺ハンドルタイプ

ストレッチフィルムホルダー 長尺ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー 長尺ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー 長尺ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー 長尺ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー 長尺ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー 長尺ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー 長尺ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー 長尺ハンドルタイプ - ネルソンラップ

背の高い荷物や低い位置でのフィルム作業で、長尺ハンドルが腕や腰の負担を軽減します。
独自のブレーキ機構でしっかりとテンションをかけてフィルムを巻けます。
アルミ製のハンドルなので軽量で取り回しが簡単です。
特殊ベアリングによりスムーズにフィルムが回転します。

用途ストレッチフィルム巻き作業に。トラスコ品番363-3094材質本体:アルミニウム、ハンドル部:アルミニウム+ゴム、エンドキャップ、テンションナット、ベース板:超高分子量ポリエチレン本体寸法(mm)奥行155本体寸法(mm)高さ1510適合幅(mm)フイルム:300~500紙管径(inch)適合:3本体寸法(mm)幅155繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ストレッチフィルムは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25018588NWD1
34,782
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする