曜日別特売

耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット

耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット - Ideal-Tek耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット - Ideal-Tek耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット - Ideal-Tek耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット - Ideal-Tek耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット - Ideal-Tek耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット - Ideal-Tek耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット - Ideal-Tek耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット - Ideal-Tek

SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。

用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)幅(mm)10内容量1本
注意
※ESD対策仕様品ではありません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端
先端厚さ(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25018606SM103-SA-1-IT362-2873115先曲タイプ0.301.6
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018624SM108-SA-1-IT362-2872120直型タイプ0.301.5
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018640SM111-SA-1-IT362-2869115先曲先端溝付きタイプ0.501.5
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018649SM115-SA-1-IT362-2871115先曲先端溝付きタイプ0.600.85
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018615SM107-SA-1-IT362-2870120先曲タイプ0.151.4
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする