eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー

eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー - エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー - エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー - エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー - エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー - エイペックス
(4件のレビュー)

お手持ちの工具とビットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。
インパクトドライバーで使用可能な高耐久仕様です。
コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。
差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。

用途絶縁が必要な作業に。トラスコ品番358-9051材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂全長(mm)75差込角(mm)6.35軸長(mm)30外径(mm)19.5シャンク径(mm)6.35内容量1個
注意
※本製品に非絶縁仕様の先端工具を取り付けて使用する場合、先端工具に触れることないよう十分にご注意ください。
※皮膜部が欠けたり亀裂が入った場合は、ただちに新品に交換してください。
※過度に温度の上がる場所や、常時紫外線にあたる場所での保管はお控えください。
※作業内容に応じて適切な保護具(保護メガネや絶縁手袋など)を併用してください。
※電源インパクトドライバー(レンチ)を用いて過度なトルクをかけないようご注意ください。製品の破損につながり危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25020986CAEBH2C
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 電気工事
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

普通に販売されている両頭ビット(ボール溝中心から後端まで)13mmが使用出来ない物でした。
ロックされず、グラグラで全く使い物になりません。
(ボール溝中心から後端まで)9mmのみ使用可能です。
商品説明に記載して欲しかったです

1が参考にしています
2025-08-28
用途: 電気工事
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

一般的に一番多く販売されている。
ビット(溝位置13mm)は固定されずグラグラで使用不可でした。
種類の少ない(溝位置9mm)は固定出来ました。
この内容を確認の上購入されると良いと思います。

2025-08-25
用途: 電気工事
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

普通に販売されている両頭ビット(ボール溝中心から後端まで)13mmが使用出来ない物でした。
ロックされず、グラグラで全く使い物になりません。
(ボール溝中心から後端まで)9mmのみ使用可能です。
商品説明に記載して欲しかったです。

2025-08-20
用途: 電気工事
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

市販されている両頭ビットは一切使用できません。
13mmの基準が使用できる物をモノタロウ様で探して欲しいです。
これでは使い物になりません。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする