底面給水プランター ”デルティーニ”

底面給水プランター ”デルティーニ” - レチューザ底面給水プランター ”デルティーニ” - レチューザ底面給水プランター ”デルティーニ” - レチューザ底面給水プランター ”デルティーニ” - レチューザ底面給水プランター ”デルティーニ” - レチューザ底面給水プランター ”デルティーニ” - レチューザ底面給水プランター ”デルティーニ” - レチューザ底面給水プランター ”デルティーニ” - レチューザ

植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。
貯水スペースがあり休暇中の植物管理も簡単です。
付属の緩効性肥料がゆっくりと植物に栄養を与えてくれます。
内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。
水位計付きで水量が一目で確認できます。
リサイクル素材を使い環境に優しいです。
紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。
優れたデザインで観葉植物に最適です。

用途来客スペース、オフィス、デスクなどの屋内緑化に。付属品ライナープランター、水位計、吸水紐、緩効性肥料(レチューザ― ポン)材質樹脂幅(mm)150高さ(mm)190奥行(mm)150容量(L)土:1.2内寸(mm)125×125水量(L)0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502113514900369-2504ホワイト
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502114414903369-2514チャコール
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする