曜日別特売

底面給水プランター ”バルコネラ コテージ”

底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” - レチューザ底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” - レチューザ底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” - レチューザ底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” - レチューザ底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” - レチューザ底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” - レチューザ底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” - レチューザ底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” - レチューザ
(1件のレビュー)

排水口の開閉で屋内外どちらでも使用できます。
雨水などの余分な水を排出してくれます。
専用パーツを使いフェンスへの取り付けも可能です。
植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。
少ない水やりでも植物を育てられます。
内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。
水位計付きで水量が一目で確認できます。
リサイクル素材を使い環境に優しいです。
紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。
優れたデザインで観葉植物に最適です。

用途来客スペース、オフィス、エントランスなどの屋内緑化に。ベランダ、フェンス、バルコニーなど屋外緑化に。付属品本体プランター、ライナープランター、水位計、緩効性肥料(レチューザ― ポン)材質樹脂幅(mm)500高さ(mm)190奥行(mm)190容量(L)土:8内寸(mm)465×155水量(L)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502118715602369-2524グラニット
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502119615600369-2516ホワイト
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502120515446369-2519サンドブラウン
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 園芸
不動産業

旅行のチャンスが多いためお花が元気に咲き続けるために必要不可欠です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする